Schneider Electric - Easy UPS SRVS Li-Ion 3kVA, Tower/Rack 2U, 230V, in: 1x C20, ut: 6x C13 1x C19 , med rail kit - SRVSL3KRIRK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 3000 VA
Overgangstid maks belastning - 9 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
0731304621935
Elnummer
6621582
Leverandørens varenummer
SRVSL3KRIRK
Typebeskrivelse
SRVSL3KRIRK
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
3000 VA
Overgangstid maks belastning:
9 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
2700 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
86 mm
Bredde:
438 mm
Dybde:
632 mm
Vekt:
21,2 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
3 %
Utgangseffektfaktor:
0,9
Totaleffektivitet:
90 %
Effektivitet I Eko-modus:
96 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
C20
Antall utganger C13:
6
Antall utganger C19:
1
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


