Schneider Electric - Easy UPS SRVS Potfri relè kort - VGLS9901I
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Bredde - 52 mm
Høyde - 26 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
731304346173
Elnummer
6601575
Leverandørens varenummer
VGLS9901I
Typebeskrivelse
6601575
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Bredde:
52 mm
Høyde:
26 mm
Dybde:
84 mm
Schneider Electric UPS potentialfri relékontakt/I/O-kort muliggjør overvåking og kontroll av individuelle linjeinteraktive SRVS UPS-enheter på avstand via nettleseren.