Schneider Electric - Effektbryter ComPacT NSX bryterbase NSX400H 3P uten vern 400A 100kA/230VAC - 70kA/415VAC - C40H3

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Effektbryter ComPacT NSX bryterbase NSX400H 3P uten vern 400A 100kA/230VAC - 70kA/415VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Antall poler - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606482002937

Elnummer

4382671

Leverandørens varenummer

C40H3

Typebeskrivelse

4382671

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

400 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

70 kA

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

690...690 V

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

Ja

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

nei

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

ComPacT NSX100 til 630 kombinerer høy bryteevne og et svært bredt utvalg av vern tilpasset alle applikasjoner. Innovative overvåkings- og kommunikasjonsfunksjoner, gjør NSX svært egnet til kontroll og måling av energiforbruk og effekt. Effektbryterne leveres i 3P og 4P utførelse, i to fysiske størrelser opp til 630Amp., fire bryteevnenivåer opp til 250A og tre bryteevnenivåer for 400/630A. Spenning opp til 690VAC. Bryteevne: B: 25kA/415V, 40kA/230V. N: 50kA/415V, 90kA/230V. H: 70kA/415, 100kA/230V. L: 150kA/230og 415V. (Bryteevne for høyere spenninger: se egen katalog) Bryterdelen må kompletteres med egnet vern i forhold til applikasjonen.