Schneider Electric - Effektbryter ComPacT NSX400F-TM400-DC 4p med termomagnetisk vern 400A-36kA/750VDC - C40F4TM400D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 280...400 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Antall poler - 4
Merkespenningsområde - 750...750 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481995117
Elnummer
4383053
Leverandørens varenummer
C40F4TM400D
Typebeskrivelse
4383053
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
400 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
280...400 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall poler:
4
Merkespenningsområde:
750...750 V
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:
1000...2000 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Integrert jordfeilvern:
Ja
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Montering på DIN skinne mulig:
Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
5
Utløsermelder tilgjengelig:
Ja
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP30