Schneider Electric - Effektbryter ComPacT NSX400R-motorvern-Micrologic 2.3M 320A 3P 320A 200kA/440VAC-45kA/690VAC - C40R32M320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 160...320 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 4800...4800 A
Utløserteknikk - Elektronisk
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Compact NSX / NSXM
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606481988850
Elnummer
4382714
Leverandørens varenummer
C40R32M320
Typebeskrivelse
4382714
Innstillingsområde for overlastutløser:
160...320 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
4800...4800 A
Utløserteknikk:
Elektronisk
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
320 A
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
200 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Høyde:
255 mm
Bredde:
140 mm
Dybde:
110 mm