Schneider Electric - Effektbryter ComPacT NSXmB 50kA/230V 25kA/400V-vern med jordfeilvern-Micrologic 4.1 50A 3p Everlink - C11B34V050L

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Effektbryter ComPacT NSXmB 50kA/230V 25kA/400V-vern med jordfeilvern-Micrologic 4.1 50A 3p Everlink

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 50 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 20...50 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606481992536

Elnummer

4382886

Leverandørens varenummer

C11B34V050L

Typebeskrivelse

4382886

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

50 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

25 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

20...50 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

440...440 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

30...500 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

750...750 A

Integrert jordfeilvern:

Ja

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

Ja

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Effektbryter ComPacT NSXm100 B med Micrologic 4.1 vern med innebygget Jordfeilvern- In=50A. Justerbar fra 0,4 til 1xIn på overlast-1,5 til 10xIr på kortsluttning og 30mA til 1A på jordfeil. 3P utførelse. Bryteevne=50kA/230V 25kA/400V-Svært kompakt utførelse: Fysiske mål: 81mm(B) x 137mm (H) x 80mm (D). Montasje på DIN skinne eller bakplate. Utstyrt med Everlink klemmer for rask og sikker tilkobling