Schneider Electric - Effektbryter NS1250N-M.logic - C125N320FM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482097452
Elnummer
4385981
Leverandørens varenummer
C125N320FM
Typebeskrivelse
4385981
Denne effektbryteren er en del av den nye generasjonen ComPacT NS630bN til NS3200-serien. ComPacT NS nye generasjon har samme ytelse og kommer med et nytt gjennomsiktig frontdeksel for bedre synlighet av tilleggsutstyr og ergonomisk betjeningskipp Kan bestykkes med trådløs hjelpekontakt OF/SD med ZigBee-kommunikasjonsprotokoll. ComPacT NS1250N er en komplett 3-polet effektbryter som er utviklet for å optimalisere plass og brytekapasitet. Det er en fast effektbryter som betjenes manuelt. Bryteren er et optimalt valg for alle standard- og spesifikke bruksområder. Bryteevnen (Icu) er 50 kA rms ved 415 VAC 50/60 Hz. Ue-driftsspenningen er 690VAC 50/60Hz. Effektbryteren kan betjenes manuelt med kippen i ON, OFF eller med «push to trip» knappen Produktet er bestykket med et elektronisk MicroLogic 2.0-vern. Merkestrøm er 800 A. MicroLogic 2.0 er justerbar påoverlast og kortsluttning (ANSI-koder 49/50). Produktet kan leveres med en rekke valgfrie funksjoner og tilbehør. Dimensjonene er 327 mm (høyde) x 210 mm (bredde) x 147 mm (dybde). Den er i samsvar med de internasjonale standardene IEC 60947-1 og IEC60947-2. ComPacT NS ny generasjon er en del av Schneider Electric EcoStruxure Power-arkitekturen. ComPacT NS nye generasjon er mer bærekraftig med resirkulert emballasje.


