Schneider Electric - Effektbryter NS800N-M.logic 2 - C080N420FM

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Effektbryter NS800N-M.logic 2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 800 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 320...800 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606482097582

Elnummer

4385952

Leverandørens varenummer

C080N420FM

Typebeskrivelse

4385952

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

800 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

50 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

320...800 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

4

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

480...8000 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

Ja

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Denne effektbryteren er en del av den nye generasjonen ComPacT NS630bN til NS3200-serien. ComPacT NS nye generasjon har samme ytelse og kommer med et nytt gjennomsiktig frontdeksel for bedre synlighet av tilleggsutstyr og ergonomisk betjeningskipp Kan bestykkes med trådløs hjelpekontakt OF/SD med ZigBee-kommunikasjonsprotokoll. ComPacT NS800N er en komplett 4-polet effektbryter som er utviklet for å optimalisere plass og brytekapasitet. Det er en fast effektbryter som betjenes manuelt. Bryteren er et optimalt valg for alle standard- og spesifikke bruksområder. Bryteevnen (Icu) er 50 kA rms ved 415 VAC 50/60 Hz. Ue-driftsspenningen er 690VAC 50/60Hz. Effektbryteren kan betjenes manuelt med kippen i ON, OFF eller med «push to trip» knappen Produktet er bestykket med et elektronisk MicroLogic 2.0-vern. Merkestrøm er 800 A. MicroLogic 2.0 er justerbar påoverlast og kortsluttning (ANSI-koder 49/50). Produktet kan leveres med en rekke valgfrie funksjoner og tilbehør. Dimensjonene er 327 mm (høyde) x 280 mm (bredde) x 147 mm (dybde). Den er i samsvar med de internasjonale standardene IEC 60947-1 og IEC60947-2. ComPacT NS ny generasjon er en del av Schneider Electric EcoStruxure Power-arkitekturen. ComPacT NS nye generasjon er mer bærekraftig med resirkulert emballasje.