Utgått

Schneider Electric - Effektbryter NSX250B med Micrologic 4.2 100A 3p, med Jordfeilvern - LV433814

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Effektbryter NSX250B med Micrologic 4.2 100A 3p, med Jordfeilvern

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 40...100 A

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Antall poler - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481353887

Elnummer

4321166

Leverandørens varenummer

LV433814

Typebeskrivelse

4321166

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

100 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:

25 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

40...100 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

440...440 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

60...1000 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

1500...1500 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Integrert jordfeilvern:

Ja

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

Ja

Med integrert underspenningsutløser:

Ja

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Effektbryter Compact NSX250B med Micrologic 4.2 100A 3 polet vern, med justerbart Jordfeilvern. Micrologic 4.2 er et svært fleksibelt elektronisk vern med justerbar overlast, kortsluttning og jordfeilvern. Likt byggemål som resten av NSX serien inklusive Jordfeilvernet. Justering overlast; Ir 40 til 100A. Justering kortsluttning; Isd 1,5 til 10 x Ir. Justering Jordfeil; 30mA til 5A + OFF/AV innstilling, tidsforsinkbar opp til 1000mS.