Utgått

Schneider Electric - Effektbryter NSX250S TM-DC 3p - LV438275

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Effektbryter NSX250S TM-DC 3p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 250 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 175...250 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480711084

Elnummer

4394019

Leverandørens varenummer

LV438275

Typebeskrivelse

4394019

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

250 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

100 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

175...250 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

750...750 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

625...1250 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

625...1250 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

Ja

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Effektbryter for DC applikasjoner med justerbart overlast og kortsluttningsvern. 3p utførelse. Maks nominell strøm pr. pol 250A. Overlastvern justerbart fra 0,7 til 1 x In. Kortsluttningsvern justerbart fra 2,5 til 5 x In. Bryteevne: 100kA opp til 750VDC. (maks 250V/pol) . Felles hjelpe- og tillegsutstyr med standard NSX400/630 for AC applikasjoner. I tillegg leveres spesial tilbehør for parallell og seriekobling av poler.