Schneider Electric - Effektbryter NSX500F TM-DC 3p C63F3TM500D - C63F3TM500D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 500 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 350...500 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Antall poler - 3
Merkespenningsområde - 750...750 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481995025
Elnummer
4383044
Leverandørens varenummer
C63F3TM500D
Typebeskrivelse
4383044
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
500 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
350...500 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall poler:
3
Merkespenningsområde:
750...750 V
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:
1250...2500 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Integrert jordfeilvern:
Ja
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Montering på DIN skinne mulig:
Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
5
Utløsermelder tilgjengelig:
Ja
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP30