Schneider Electric - Ekstra Tak For PrismaSeT G IP LVS08387 - LVS08387
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 55 mm
Dybde - 300 mm
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Dybde for skapinnbygging - 260 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481883728
Elnummer
2443127
Leverandørens varenummer
LVS08387
Typebeskrivelse
LVS08387
Bredde:
325 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
300 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
260 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7016
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


