Utgått

Schneider Electric - Elbil lad m/kab,T1 IP54 3,7kW - EVH1S3P0A

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Elbil lad m/kab,T1 IP54 3,7kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse tilkobling anleggsside - 1-faset

  • Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 3,7 kW

  • Monteringsmetode - Veggmontering

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480567971

Elnummer

1502300

Leverandørens varenummer

EVH1S3P0A

Typebeskrivelse

1502300

Utførelse tilkobling anleggsside:

1-faset

Maks. Effekt pr. Ladepunkt:

3,7 kW

Monteringsmetode:

Veggmontering

Evlink Wallbox er en lader for Elbil som er enkel å bruke, sikker og robust. Kapslingen er IP54 og den fasmonterte kabelen kveiles rundt ladestasjonen når den ikke er i bruk. Evlink Wallbox leveres i 3,7 kW med T1 eller T2 kontakt, eller som 7,4 kW med T1 eller T2 kontakt.