Utgått

Schneider Electric - Elbil lad m/kab,T2 IP54 7,4kW - EVH1S7P0C

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Elbil lad m/kab,T2 IP54 7,4kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480568046

Elnummer

1502303

Leverandørens varenummer

EVH1S7P0C

Typebeskrivelse

1502303

Evlink Wallbox er en lader for Elbil som er enkel å bruke, sikker og robust. Kapslingen er IP54 og den fasmonterte kabelen kveiles rundt ladestasjonen når den ikke er i bruk. Evlink Wallbox leveres i 3,7 kW med T1 eller T2 kontakt, eller som 7,4 kW med T1 eller T2 kontakt.