Schneider Electric - Elbil ladekabel 32A 3-fas T2-T2 - EVH2S11P04K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC 3 fase
Utførelse kjøretøyside - Type 2
Lademodus - Mode 3
Merkestrøm - 32 A
Nominell spenning - 415 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480703287
Elnummer
1502369
Leverandørens varenummer
EVH2S11P04K
Typebeskrivelse
1502369
Strømtype:
AC 3 fase
Utførelse kjøretøyside:
Type 2
Lademodus:
Mode 3
Merkestrøm:
32 A
Nominell spenning:
415 V
Antall kommunikasjonsledere:
1
Utførelse infrastrukturside:
Type 2
Med Incable kontrollboks (ICCB):
nei
Med temperaturføler:
nei
Kabellengde:
5 m
Kabeltype:
Rett
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt