Utgått

Schneider Electric - Elbillad 3,7kW m/kabel T2 komp - NOR1502392

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Elbillad 3,7kW m/kabel T2 komp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse tilkobling anleggsside - 1-faset

  • Antall ladepunkter - 1

  • Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 3,7 kW

  • Monteringsmetode - Veggmontering

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070748014075

Elnummer

1502392

Leverandørens varenummer

NOR1502392

Typebeskrivelse

1502392

Utførelse tilkobling anleggsside:

1-faset

Antall ladepunkter:

1

Maks. Effekt pr. Ladepunkt:

3,7 kW

Monteringsmetode:

Veggmontering

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Nominell tilkoblingseffekt:

3,7 kW

Bredde:

330 mm

Høyde:

480 mm

Dybde:

170 mm

Antall ladekontakter type 1:

0

Antall ladekontakter type 1 CCS:

0

Antall ladekontakter type 2:

0

Antall ladekontakter type 2 CCS:

0

Antall ladestikkontakter type 2:

1

Antall ladestikkontakter type GB AC:

0

Antall ladestikkontakter type GB DC:

0

Antall ladestikkontakter type GB:

0

Antall ladestikkontakter type 3:

0

Antall ladekontakter type CHAdeMO:

0

Antall CEE stikkontakter:

0

Med veggboks:

nei

Antall schuko kontakter:

0

Antall jordfeilbrytere type A:

0

Antall jordfeilbrytere type B:

0

Med efrfektbryter:

nei

Med energimåler:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Slagfasthet:

IK10

EVlink Wallbox er en lader for elbil som er enkel å bruke, sikker og robust. Wallbox leveres med nøkkellås. Kapslingen er IP54 og den fasmonterte kabelen kveiles rundt ladestasjonen når den ikke er i bruk. EVlink Wallbox leveres i 3,7 kW med T1 eller T2 plugg, 7,4 kW med T1 eller T2 plugg, 11 kW med T2 plugg eller 22 kW med T2 plugg.
Komplett pakke levert med jordfeilbryter type B og automatsikring for montering i sikringsskap for den beste elektrotekniske løsning.