Schneider Electric - Elektronisk kortsluttningsvern for ComPacT NSX400/630-Micrologic 1.3 M 4P3T 320A - C4041M320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 320 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Type motorvern - Elektronisk utløser
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482003323
Elnummer
4382703
Leverandørens varenummer
C4041M320
Typebeskrivelse
4382703
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
320 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


