Schneider Electric - Elektronisk motorvern for ComPacT NSX400/630-Micrologic 2.3 M 3P 320A - C4032M320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 320 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 160...320 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Type motorvern - Elektronisk utløser
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482003101
Elnummer
4382685
Leverandørens varenummer
C4032M320
Typebeskrivelse
4382685
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
320 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
160...320 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V