Schneider Electric - Elektronisk Termisk overlastrelé,TeSys LR9G 57-225A,klasse 5E-30E,Fjærtilkobling - LR9G225

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Elektronisk Termisk overlastrelé,TeSys LR9G 57-225A,klasse 5E-30E,Fjærtilkobling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 57...225 A

  • Monteringsmetode - Direktemontasje/Frittstående installasjon

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Utløseklasse - KLASSE 10

  • Automatisk resetfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481912541

Elnummer

4177615

Leverandørens varenummer

LR9G225

Typebeskrivelse

LR9G225

Justerbart strømområde:

57...225 A

Monteringsmetode:

Direktemontasje/Frittstående installasjon

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Utløseklasse:

KLASSE 10

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

1000 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Resetfunksjon inngang:

Ja

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

TeSys LR9G 225A termisk overbelastningsrelé er kompatibel med TeSys Giga høyeffektskontaktor, tilkobling med fjær. Den gir beskyttelse mot faseubalanse, fasefeil, innebygd jordfeil og enfasebelastning.
Den er tilgjengelig for manuell og automatisk tilbakestilling og LED-indikator for motor PÅ og pre-trip alarm.
Utløsningsklasser kan velges/stilles fra klasse 5E til klasse 30E for å passe ulike bruksbehov fra rask utløsning, generell bruk og høy tung belastning.
Den passer for separat montering eller direkte montert på LC1G-kontakt.
Den gir IP2x-beskyttelse i fronten med skjermer i samsvar med IEC 60529 og VDE 0106. Den kan dekke -25°C til 60°C driftstemperatur i omgivelsesluften uten å redusere opp til 3000m høyde. Multistandardsertifisert (CE,CB,CCC,cULus,EAC,KC,RCM,Marine) og Green Premium-kompatibel (RoHs/Reach). Unik QR-kode gir rask tilgang til fullstendig produktdata.