Schneider Electric - Elektronisk vern for ComPacT NSX effektbryter-Micrologic 2.2 3P 40A - C1032D040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 40 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 18...40 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481999627
Elnummer
4382368
Leverandørens varenummer
C1032D040
Typebeskrivelse
4382368
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
40 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
18...40 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V