Schneider Electric - Elektronisk vern for ComPacT NSX effektbryter-Micrologic 2.2 M 3P 220A - C2532M220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 220 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 100...220 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Type motorvern - Elektronisk utløser
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482000421
Elnummer
4382442
Leverandørens varenummer
C2532M220
Typebeskrivelse
4382442
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
220 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
100...220 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V