Schneider Electric - Elektronisk vern for ComPacT NSX400/630-Micrologic 2.3 3P 250A - C4032D250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 250 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 70...250 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482003019
Elnummer
4382676
Leverandørens varenummer
C4032D250
Typebeskrivelse
4382676
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
250 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
70...250 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V