Schneider Electric - Elektronisk vern for ComPacT NSX400/630-Micrologic 2.3 3P 400A - C4032D400

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Elektronisk vern for ComPacT NSX400/630-Micrologic 2.3 3P 400A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 160...400 A

  • Type kortslutningsutløsning - Forsinket

  • Med jordfeilvernfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606482003026

Elnummer

4382677

Leverandørens varenummer

C4032D400

Typebeskrivelse

4382677

Antall poler:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

400 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

160...400 A

Type kortslutningsutløsning:

Forsinket

Med jordfeilvernfunksjon:

nei

Type motorvern:

Elektronisk utløser

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

690...690 V

Elektronisk vern, Micrologic 2.3-3polt-In=400A, for ComPacT NSX400/630 effektbryter. Det har stort justeringsområde, høy nøyaktighet og svært gode selektivitetsegenskaper.For standard distribusjonsapplikasjoner, vil Micrologic 2.3 være førstevalget. Justering overlast: 0, 35/0,4 til 1xIn, kortsluttning: 1,5 til 10xIr. Nøyaktighet:+- 10% på kortsluttning. Alle vern leveres med Momentskruer. Dette sikrer rask og sikker montasje/innfesting til bryterbase uten behov for momentnøkkel. Vernet må kompletteres med effektbryterbase NSX for å få en komplett effektbryter.