Schneider Electric - Elektronisk vern for effektbryter ComPacT NSX-Micrologic 6.2 E 4P 160A - C1646E160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 63...160 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Type motorvern - Elektronisk utløser
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482000155
Elnummer
4382415
Leverandørens varenummer
C1646E160
Typebeskrivelse
C1646E160
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
160 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
63...160 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Med jordfeilvernfunksjon:
Ja
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V