Schneider Electric - Elektronisk vern med energimåling for ComPacT NSX630-Micrologic 5.3 E 3P 630A - C6335E630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 250...630 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606482003057
Elnummer
4382680
Leverandørens varenummer
C6335E630
Typebeskrivelse
C6335E630
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
630 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
250...630 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


