Schneider Electric - Elektronisk vern med energimåling for NSX effektbryter-Micrologic 5.2 E 3P 160A - C1635E160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 63...160 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481999689
Elnummer
4382374
Leverandørens varenummer
C1635E160
Typebeskrivelse
C1635E160
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
160 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
63...160 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V