Schneider Electric - Endedeksel Rekkeklemme, 2,5MM² 2P BLÅ - NSYTRACR22BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Blå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480533747
Elnummer
1234624
Leverandørens varenummer
NSYTRACR22BL
Typebeskrivelse
1234624
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Blå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
Ja
Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk