Utgått

Schneider Electric - Endedeksel Rekkeklemme, 2,5MM² 3P BLÅ - NSYTRACR24BL

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Endedeksel Rekkeklemme, 2,5MM² 3P BLÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Blå

  • Tykkelse - 2,2 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480533792

Elnummer

1234628

Leverandørens varenummer

NSYTRACR24BL

Typebeskrivelse

1234628

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Blå

Tykkelse:

2,2 mm

Pluggbar:

Ja

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk