Utgått

Schneider Electric - Endedeksel Rekkeklemme, 6MM² 3P GRÅ - NSYTRACR63

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Endedeksel Rekkeklemme,  6MM² 3P GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 2,2 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480533884

Elnummer

1234633

Leverandørens varenummer

NSYTRACR63

Typebeskrivelse

1234633

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Grå

Tykkelse:

2,2 mm

Pluggbar:

Ja

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk