Schneider Electric - ENDEFØRSEL 160A H/V - KNA160AB4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Støtter skalering - 160 A
Innmatingsforbindelse - Ende
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...500 V
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480003073
Elnummer
1219503
Leverandørens varenummer
KNA160AB4
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Støtter skalering:
160 A
Innmatingsforbindelse:
Ende
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...500 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Modell / utførelse:
Enkelt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Lengde:
356 mm
Bredde:
130 mm
Høyde:
185 mm
Canalis KNA.Tilførsel for distribusjons skinner 40-160A....


