Schneider Electric - Endehylse 0,34mm2 M/Plastkrave - DZ5CE003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 35 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
1000 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110535808
Elnummer
1862016
Leverandørens varenummer
DZ5CE003
Typebeskrivelse
1862016
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
35 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Grønn
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
24
CABLE END 0,34