Schneider Electric - Endehylse 1,5mm2, 10 remser a 50 stk - DZ5CEB015

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Endehylse 1,5mm2, 10 remser a 50 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²

  • Hylselengde - 8 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 500 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110178401

Elnummer

1862006

Leverandørens varenummer

DZ5CEB015

Typebeskrivelse

1862006

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

1,5 mm²

Hylselengde:

8 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Svart

Isolasjonsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

16

Endehylse 1,5mm2 remser, 10 remser a 50 stk