Schneider Electric - ENDEHYLSE 1 MM2 DZ5-CA010 RØD M/MERKEFESTE - DZ5CA010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 1 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1000 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110535518
Elnummer
1862165
Leverandørens varenummer
DZ5CA010
Typebeskrivelse
1862165
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
1 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Rød
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
Ja
Båndform:
nei
AWG størrelse:
18