Schneider Electric - Endehylse 1mm2 M/Plastkrave - AZ5CE010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 1 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1000 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110544022
Elnummer
1862147
Leverandørens varenummer
AZ5CE010
Typebeskrivelse
1862147
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
1 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Rød
Isolasjonsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
18