Schneider Electric - ENDEHYLSE 4 MM2 DZ5-CA042 - DZ5CA042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 4 mm²
Hylselengde - 10 mm
Isolert - Ja
Farge - Oransje
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110535679
Elnummer
1862170
Leverandørens varenummer
DZ5CA042
Typebeskrivelse
DZ5CA042
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
4 mm²
Hylselengde:
10 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Oransje
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
Ja
Båndform:
nei
AWG størrelse:
12