Schneider Electric - ENDEHYLSE,LANG 10MM2 DZ5-CA103 BRUN M/MERKEFESTE - DZ5CA103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Hylselengde - 18 mm
Isolert - Ja
Farge - Brun
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110535570
Elnummer
1862175
Leverandørens varenummer
DZ5CA103
Typebeskrivelse
DZ5CA103
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Hylselengde:
18 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Brun
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
Ja
Båndform:
nei
AWG størrelse:
8