Schneider Electric - ENDEHYLSE LANG 35MM2 DZ5-CA353 RØD M/MERKEFESTE - DZ5CA353
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 35 mm²
Hylselengde - 25 mm
Isolert - Ja
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110535464
Elnummer
1862180
Leverandørens varenummer
DZ5CA353
Typebeskrivelse
1862180
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
35 mm²
Hylselengde:
25 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Rød
Isolasjonsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
2
CABLE END WITH CLIPIN TAG HOLDER LONG SI