Schneider Electric - Endeplate - NSYTRACPK23
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Type endeplate - Ja 
- Type deleplate - nei 
- Farge - Grå 
- Tykkelse - 2,2 mm 
- Pluggbar - Ja 
Emballasje og betingelser
- 50 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EAN/GTIN
3606480533976
Elnummer
1234619
Leverandørens varenummer
NSYTRACPK23
Typebeskrivelse
1234619
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
Ja
Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk


