Utgått

Schneider Electric - Endeplate - NSYTRACPK24

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Endeplate

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 2,2 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480533983

Elnummer

1234620

Leverandørens varenummer

NSYTRACPK24

Typebeskrivelse

NSYTRACPK24

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Grå

Tykkelse:

2,2 mm

Pluggbar:

Ja

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk