Schneider Electric - ENDEPLATE 2.5-4MM2 AB1-AC24 - AB1AC24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110580150
Elnummer
1279903
Leverandørens varenummer
AB1AC24
Typebeskrivelse
1279903
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Skap og montasjemateriell
Rekkeklemmer
Endeplater
For koplingssplint AB1 VV
Rekkeklemmer
Endeplater
For koplingssplint AB1 VV


