Schneider Electric - Endeplate for skru klemmer - NSYTRAC952
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 5,15 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480533617
Elnummer
1234605
Leverandørens varenummer
NSYTRAC952
Typebeskrivelse
1234605
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
5,15 mm
Pluggbar:
Ja
Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk