Utgått

Schneider Electric - Endeplate for skru klemmer blå - NSYTRAC22BL

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Endeplate for skru klemmer blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Blå

  • Tykkelse - 2,2 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480533556

Elnummer

1234602

Leverandørens varenummer

NSYTRAC22BL

Typebeskrivelse

NSYTRAC22BL

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Blå

Tykkelse:

2,2 mm

Pluggbar:

Ja

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk