Schneider Electric - Endestopper 9,5mm for 35mm DIN - NSYTRAABV35

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Endestopper 9,5mm for 35mm DIN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Grå

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Forriglingsform - Kan skrus

  • Bredde - 9,5 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480534683

Elnummer

1234871

Leverandørens varenummer

NSYTRAABV35

Typebeskrivelse

1234871

Farge:

Grå

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Forriglingsform:

Kan skrus

Bredde:

9,5 mm

Materiale:

Plast

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

Dybde:

48,6 mm

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk