Schneider Electric - ENDESTYKKE ES 123PV TEK- SVART - INS60606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 123 mm
Dybde - 72 mm
Modell / utførelse - Universal
Type feste - Låsbar
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481069283
Elnummer
1210525
Leverandørens varenummer
INS60606
Typebeskrivelse
INS60606
Bredde:
123 mm
Dybde:
72 mm
Modell / utførelse:
Universal
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Schneider Electric Thorsman endestykke, TTI-ES123 brukes til å dekke endene av kanalunderdel. Dimensjonene er (H) 123mm x (D) 72mm. Fargen er svart (RAL9005). Laget av plast. Driftstemperaturene er fra -20°C til +60°C. Beskyttelsesgraden er IP20.


