Schneider Electric - ENDETILFØRSEL 100A V/H - KNT100AB4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Støtter skalering - 100 A 
- Innmatingsforbindelse - Ende 
- Antall poler - 4 
- Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...500 V 
- Beskyttelsesklasse IP - IP55 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EAN/GTIN
3606480003301
Elnummer
1219546
Leverandørens varenummer
KNT100AB4
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Støtter skalering:
100 A
Innmatingsforbindelse:
Ende
Antall poler:
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...500 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Modell / utførelse:
Enkelt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Lengde:
340 mm
Bredde:
112 mm
Høyde:
127 mm
Canalis KNA.Tilførsel for distribusjons skinner 40-160A....


