Schneider Electric - ENDETILFØRSEL 40-63A V/H - KNA63AB4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm ved AC 50 Hz - 63 A
Innmatingsforbindelse - Ende
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...500 V
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480003172
Elnummer
1219514
Leverandørens varenummer
KNA63AB4
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Merkestrøm ved AC 50 Hz:
63 A
Innmatingsforbindelse:
Ende
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...500 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Modell / utførelse:
Enkelt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Lengde:
265 mm
Bredde:
71 mm
Høyde:
92 mm
Canalis KNA.Tilførsel for distribusjons skinner 40-160A....