Schneider Electric - ENDETILFØRSEL 40A H 3L+N W - KBB40ABD4W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Støtter skalering - 40 A
Innmatingsforbindelse - Ende
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480001000
Elnummer
1219300
Leverandørens varenummer
KBB40ABD4W
Typebeskrivelse
1219300
Støtter skalering:
40 A
Innmatingsforbindelse:
Ende
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Modell / utførelse:
Enkelt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9003
Lengde:
244 mm
Bredde:
75,5 mm
Høyde:
75,5 mm
FEED UNIT 40A RIGHT MOUNTING