Schneider Electric - ENDETILFØRSEL 40A H HVIT - KBA40ABD4W

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ENDETILFØRSEL 40A H HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm ved AC 50 Hz - 40 A

  • Innmatingsforbindelse - Ende

  • Antall poler - 5

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480000225

Elnummer

1219221

Leverandørens varenummer

KBA40ABD4W

Typebeskrivelse

1219221

Merkestrøm ved AC 50 Hz:

40 A

Innmatingsforbindelse:

Ende

Antall poler:

5

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...400 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Modell / utførelse:

Enkelt

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9003

Lengde:

320 mm

Bredde:

75,5 mm

Høyde:

78,5 mm

FEED UNIT 40A RIGHT MOUNTING