Schneider Electric - ENDETILFØRSEL H/V 1000A - KSA1000AE4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm ved AC 50 Hz - 1000 A
Innmatingsforbindelse - Ende
Antall poler - 4
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480003493
Elnummer
1219568
Leverandørens varenummer
KSA1000AE4
Typebeskrivelse
1219568
Merkestrøm ved AC 50 Hz:
1000 A
Innmatingsforbindelse:
Ende
Antall poler:
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Modell / utførelse:
Enkelt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Lengde:
338 mm
Bredde:
290 mm
Høyde:
370 mm
FLANGE FEED UNIT 1000 A