Schneider Electric - ENDETILFØRSEL H/V 250A - KSA250AB4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm ved AC 50 Hz - 250 A
Innmatingsforbindelse - Ende
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480004025
Elnummer
1219624
Leverandørens varenummer
KSA250AB4
Typebeskrivelse
1219624
Merkestrøm ved AC 50 Hz:
250 A
Innmatingsforbindelse:
Ende
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Modell / utførelse:
Enkelt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Lengde:
501 mm
Bredde:
173,5 mm
Høyde:
308 mm